Beli kran air panas dingin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp439.900

    Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    atribut:
    • Cartridge Material: Brass
    • Size (inch): 1/2
  2. Frap Single-Lever Shower Mixer Faucet Green (Kran Panas Dingin)
    Mulai

    Rp839.900

    Frap Single-Lever Shower Mixer Faucet Green (Kran Panas Dingin)
    Deskripsi:
    Daftar produk: Termasuk aksesoris pemasangan
    atribut:
    • Material: Kuningan Dilapisi Chrome
    • Color: Green
    • Surface: Hijau Dilapisi Chrome
  3. Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)
    Mulai

    Rp319.900

    Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)
    Deskripsi:
    - Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10bar- Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor- Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air- Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar- Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch- Diameter outlet hand shower 1/2inch- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower- Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
    atribut:
    • Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm): 15 ± 2
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: ABS Resin with PolyTherm+ Technology
    • Maximum Temperature (°C): 75
    • Maximum Water Pressure (bar): 10
    • Pipe Diameter (inch): 1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
    • Recommended Water Pressure (bar): 0.5-3.0
  4. Ravale Kran Shower Panas Dingin
    Mulai

    Rp769.900

    Ravale Kran Shower Panas Dingin
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Material: Stainless steel
    • Finishing: Stainless steel
    • Handle Type: Up & Down
    • Installation: Wall
  5. Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp259.900

    Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Deskripsi:
    - Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10bar- Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor- Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air- Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar- Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch- Diameter outlet hand shower 1/2inch- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower- Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
    atribut:
    • Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm): 15 ± 2
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: ABS Resin with PolyTherm+ Technology
    • Maximum Water Pressure (bar): 10
    • Pipe Diameter (inch): 1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
    • Recommended Water Pressure (bar): 0.5-3.0
    • Type: Small
  6. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  7. ONDA Exclusive Shower Mixer Exclusive (Keran Panas Dingin Shower)
    Mulai

    Rp609.900

    ONDA Exclusive Shower Mixer Exclusive (Keran Panas Dingin Shower)
    Deskripsi:
    Kran untuk panas dingin dengan 1 saluran selang shower mandi.
    atribut:
    • Material: Brass
  8. ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp289.900

    ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This gauge features stainless steel case construction to resist corrosion and impact in demanding applications.
    atribut:
    • Item: Pressure Gauge
    • Gauge Primary Range Units: psi
    • Gauge Primary Range Values: 0 to 600
    • Pressure and Vacuum Gauge Type: Pressure Gauge
  9. aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp900.000

    aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  10. ERA Piping PPR Fittings Reducing Tee E-Type (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp14.900

    ERA Piping PPR Fittings Reducing Tee E-Type (Sambungan Pipa PPR)
    Deskripsi:
    ERA Piping Systems, PPR TYPE II Pipe Fitting , REDUCING TEE,PRIIT02System: ERA PPR pipes, due to its high impact strengh and light weight makes it most reliable and sophisticated system to be employed in plumbing applictions and water supply(hot and cold).Scope:ERA's PPR is the ideal and above all cost-effective solution for piping installations in schools, hospitals, hotels, office blocks as well as in fields of modular construction.This specification covers PPR pipe and fittings for pressure applications.This system is intended for pressure applications where the operating temperature will not exceed 95 °C.The integrated system is easy to use and install, fulfills the stringent requirements of the water sector and offers excellent value for money.PPR English name is pentatricopeptide repeats P-R, also called triple-type polypropylene tube, random copolymer polypropylene, which is extruded into pipe, injection molding into pipe. It is a new type of plastic pipe product developed and applied in Europe in the early 1990s. P-r is a new generation of pipeline material, which adopts gas copolymerization process to randomly polymerize about 5% PE in P molecular chain (random copolymerization) in the late 1980s.PP tube is a kind of non-toxic, health, high temperature resistant and recyclable tube type, mainly used in buildings indoor hot and cold water supply system, also widely used in heating system. PP pipe is characterized by no corrosion, wear resistance, no scaling, reduce vibration and noise.The pipe diameter of PPR pipes (according to the outer diameter) can range from 20mm to 160mm. In home decoration, there are mainly two types of pipes used: 20mm (PPR has 4 branches, which are different from galvanized pipes) and 25mm (PPR has 6 branches, which are different from galvanized pipes), with 20mm being used more frequently. If the economy allows, we would prefer to use PPR pipes with an outer diameter of 25mm, especially cold water pipes for water intake. This is because modern households are highly concentrated, with more and more water users, and the probability of using water is high. This will minimize the problem of low water pressure and low water flow.
    atribut:
    • Color: Green
    • Connection: Socket
    • Material: PPR
    • Maximum Temperature (°C): 95
    • Maximum Temperature (°F): 203
    • Standard: TYPE II
  11. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  12. Gritania Single Lever Mixer with Ceramic Cartridge Hot and Cold (Kran Tuas Panas Dingin)
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Thermo shower mixer tap
    Mulai

    Rp3.699.900

    SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Thermo shower mixer tap
    Deskripsi:
    [Keep the right temperature] The thermo cartridge works to automatically adjust the amount of hot and cold water to maintain a constant temperature. [Click mechanism] A click mechanism is adopted for the switching handle. It will "click" when it is aligned with the fully open position and the water stop position (center) of the shower faucet. [Water saving effect of about 25%] A water-saving shower head. You can save water while maintaining the momentum of the water. (design) A simple design of plating and black.As a mixer tap for the bath*After installation, check for water leakage.
    atribut:
    • Applicable Place: Bathroom
    • Hose Length (m): 1.6
    • Mounting Screw Spacing (mm): 120~200
    • Pipe Length (mm): 170
    • Product Type: Wall type
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Spout Length (mm): 170
  14. Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  15. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  16. TOTO Keran Wastafel Air Dingin
    Mulai

    Rp509.900

    TOTO Keran Wastafel Air Dingin
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  17. ERA Piping Sambungan Pipa PVC Straight Tee Socket uPVC SCH80 (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp31.900

    ERA Piping Sambungan Pipa PVC Straight Tee Socket uPVC SCH80 (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    ERA UPVC Fitting SCH80 ANSI ASTM D2647 Industrial Grade
    atribut:
    • Material: uPVC ASTM D-2467, Type 1, Grade 1
    • Schedule (SCH): SCH80
    • Standard: ANSI & NSF Approval
    • Temperature (°C): Up to 60
    • Working Pressure (psi): 150
  18. GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    Mulai

    Rp40.900

    GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Tee
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
Daftar Harga kran air panas dingin Terbaru November 2026
Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp439.900
Frap Single-Lever Shower Mixer Faucet Green (Kran Panas Dingin)Rp839.900
Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)Rp319.900
Ravale Kran Shower Panas DinginRp769.900
Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp259.900
ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)Rp379.900
ONDA Exclusive Shower Mixer Exclusive (Keran Panas Dingin Shower)Rp609.900
ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
aer Kran Bathub Shower Panas & DinginRp900.000
ERA Piping PPR Fittings Reducing Tee E-Type (Sambungan Pipa PPR)Rp14.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)